809/1 ESD Stubby Impugnatura porta-inserti, con anello di ritegno, 1/4″ x 54 mm

Codice art.: 05008882001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05008882001
EAN / GTIN 4013288219206
Codice del produttore 05008882001
Numero-L L60020 4619

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura porta-inserti ESD particolarmente piccola con lama corta per lavorare in sicurezza elettrostatica nonché in ambiti di difficile accesso.
  • Per inserti attacco esagonale da ¼″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e inserti Wera della serie 1.
  • L'impugnatura bicomponente Kraftform con la sua pratica combinazione di zone morbide e dure consente una facile presa un lavoro preciso.
  • L'anello di ritegno integrato garantisce una tenuta ottimale dell'utensile.
  • La protezione antirotolamento esagonale per evitare che il giravite rotoli via.

Vantaggi:

  • Forma corta e compatta per lavorare in spazi ristretti
  • Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Impugnatura porta-inserti ESD per lavori in sicurezza elettrostatica, con anello di ritegno
  • Per inserti 1/4″ in conformità con DIN ISO 1173-C 6,3

Fornitura:

  • 809/1 ESD Stubby Bitholding screwdriver, with retaining ring, 1/4″ x 54 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello