Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3, 6 pezzi

Codice art.: 05008875001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05008875001
EAN / GTIN 4013288217783
Codice del produttore 05008875001
Numero-L L60020 4631

Descrizione

Description:

  • Particularly small bitholding screwdriver with short bit mounting for hard to reach areas.
  • Includes 6 bits, which are located in a magazine in the handle.
  • With only 65mm total length, the Kraftform Kompakt Stubby is a real mini screwdriving workshop.
  • The strong permanent magnet in the bit mounting ensures secure holding of the bit.
  • The 2-component handle with the practical combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working.
  • Take it easy tool finder: With size stamping and colour coding by output to find the required bit easily.

Advantage:

  • Short, compact Stubby shape for working in tight installation spaces, with 6 bits in the integrated magazine
  • Ergonomic 2-component Kraftform handle for precise work
  • 1/4″ bit mounting with strong permanent magnet
  • Captive and swiveling bit magazine for easy removal and safe storage of bits
  • Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size

Supplied with:

  • Kraftform Kompakt Stubby magazine 3, 6 pieces; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 3x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello