350 SK PH Giravite a croce, PH 1 x 80 mm

Codice art.: 05008751001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05008751001
    EAN / GTIN 4013288108135
    Codice del produttore 05008751001
    Numero-L L60020 1537

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite di alta qualità Kraftform Plus con lama esagonale.
    • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
    • Con esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate.
    • La punta Lasertip addenta la testa della vite evitando che il giravite scivoli dalla vite.
    • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
    • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

    Vantaggi:

    • Giravite per viti a croce Phillips
    • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
    • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
    • Con lama esagonale e esagono per chiave per trasmettere coppie elevate
    • Punta Lasertip per una maggiore tenuta nella testa della vite

    Fornitura:

    • 350 SK PH Screwdriver for Phillips screws, PH 1 x 80 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello