• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

334 Giravite a taglio - da meccanico, 1.6 x 8 x 175 mm

Codice art.: 05007640001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05007640001
EAN / GTIN 4013288108029
Codice del produttore 05007640001
Numero-L L60020 1524

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Kraftform Plus di alta qualità.
  • Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare piacevolmente in ergonomia, evitando vesciche e calli.
  • Zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia.
  • La punta dei giravite Wera Lasertip viene microscopicamente finemente irruvidita con raggi laser.
  • Questa superficie ruvida si aggrappa saldamente nella testa della vite.
  • Lo slittamento accidentale appartiene al passato.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misuraper trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.
  • La protezione esagonale antirotolamento impedisce che il giravite scivoli via.

Vantaggi:

  • Lama da officina per giravite a taglio
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Punta Lasertip per una maggiore tenuta nella testa della vite

Fornitura:

  • 334 Screwdriver for slotted screws, 1.6 x 8 x 175 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello