160 iS/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + tester di fase unipolare + supporto. Con lame a diametro ridotto, 7 pezzi

Codice art.: 05006480001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05006480001
EAN / GTIN 4013288160713
Codice del produttore 05006480001
Numero-L L60020 2405

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento giravite di 7 pz.
  • con lame con diametro ridotto con isolamento protettivo integrato per raggiungere e azionare viti e molle in profondità.
  • Impugnatura Kraftform Plus multicomponente per lavorare in maniera ergonomica evitando la formazione di vesciche o calli.
  • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Con il Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure.
  • La protezione antirotolamento evita che l'utensile rotoli via.
  • Compreso di tester di fase unipolare e 1 supporto pratico per conservare i giravite.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Lama a diametro ridotto

Fornitura:

  • 160 iS/7 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Series 100, single-pole phase tester and rack. With reduced blade diameter, 7 pieces; 2x 162 iS PH VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 165 iS PZ/S VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted): # 2 x 100 mm; 3x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello