165 i PZ/S Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio), # 2 x 100 mm

Codice art.: 05006191001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05006191001
EAN / GTIN 4013288102645
Codice del produttore 05006191001
Numero-L L60020 1359

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Wera isolato VDE con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e confortevole: zone impugnatura dure per un lavoro rapido, zone morbide per una trasmissione di coppie elevate.
  • Profilo combinato taglio e Pozidriv*, per l'utilizzo sopratutto con morsetti in serie, quadri di sicurezza, interruttori e relais.
  • Testato singolarmente a 10.000 V per un lavoro sicuro con una tensione ammessa di 1.000 V.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che il giravite scivoli via.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Profilo combinato Pozidriv/a taglio

Fornitura:

  • 165 i PZ/S VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted), # 2 x 100 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello