• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

160 i/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + tester di fase unipolare + supporto, 7 pezzi

Codice art.: 05006147001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05006147001
EAN / GTIN 4013288041708
Codice del produttore 05006147001
Numero-L L60020 1688

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento giravite di 7 pz.
  • con giravite isolati collaudati singolarmente secondo IEC 60900.
  • Collaudo singolo a 10000 Volt per una protezione sicura durante i lavori con una tensione max.
  • ammessa fino a 1000 Volt.
  • Impugnatura Kraftform Plus multicomponente per lavorare in maniera rapida ed ergonomica che evitando la formazione di vesciche o calli.
  • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Alcuni giravite forniti di Lasertip: la punta afferra la testa della vite e non scivola.
  • Con il Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure.
  • La protezione antirotolamento evita che l'utensile rotoli via.
  • Compreso di tester di fase unipolare e 1 supporto pratico per conservare i giravite.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con punta Lasertip per una migliore tenuta nella testa della vite

Fornitura:

  • 160 i/7 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Series 100, single-pole phase tester and rack, 7 pieces; 2x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 4x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello