8790 B Impaktor Chiave a bussola, attacco da 3/8″, 1/4″ x 30 mm

Codice art.: 05005514001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 05005514001
EAN / GTIN 4013288227362
Codice del produttore 05005514001
Numero-L L60020 5226

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi bussola Impaktor per l'impiego con avvitatori a massa battente elettrici o ad aria compressa con attacco 3/8″.
  • La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme.
  • Con trovautensili Take it easy: con identificazione cromatica seconda della misura per trovare facilmente e velocemente l'utensile desiderato.
  • Con profilo esagonale e scanalatura con foro.
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e sollecita meno il bordo del dado e/o la testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.
  • Per viti e dadi esagonali.

Vantaggi:

  • Per l'impiego con avvitatori a massa battente elettrici o ad aria compressa con attacco 3/8″
  • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

Fornitura:

  • 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive, 1/4″ x 30 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello