9608 Listello magnetico bussole B Impaktor Imperial 1, 9 pezzi

Codice art.: 05005452001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05005452001
EAN / GTIN 4013288227553
Codice del produttore 05005452001

Descrizione

Descrizione:

  • Listello magnetico con 9 chiavi bussola Impaktor per l'impiego con avvitatori a massa battente elettrici o ad aria compressa con attacco 3/8″.
  • La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme.
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e al contempo precisione e protezione del profilo.
  • Con trovautensili Take it easy: con identificazione cromatica seconda della misura per trovare facilmente e velocemente l'utensile desiderato.
  • Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone di un sistema di bloccaggio e sbloccaggio della bussola grazie alla funzione Twist to unlock.

Vantaggi:

  • 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 3/8″
  • Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Per l'impiego con avvitatori a massa battente elettrici o ad aria compressa con attacco 3/8″
  • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria

Fornitura:

  • 9608 Magnetic rail B Impaktor Imperial 1, 9 pieces; 9x 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive: 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm, 7/16″x30 mm, 1/2″x30 mm, 9/16″x30 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello