Listello magnetico serie bussole B 4 Zyklop, attacco da 3/8″, 9 pezzi

Codice art.: 05005430001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05005430001
EAN / GTIN 4013288223234
Codice del produttore 05005430001
Numero-L L60020 4865

Descrizione

Descrizione:

  • Listello magnetico con 9 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 1/4″.
  • Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola.
  • Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misuraper trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato.
  • Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

Vantaggi:

  • 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 3/8″
  • Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)

Fornitura:

  • Magnetic socket rail B 4 Zyklop socket set, 3/8″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm; 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi