Listello magnetico serie bussole A Deep, attacco da 1/4″, 9 pezzi

Codice art.: 05005410001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 05005410001
EAN / GTIN 4013288223210
Codice del produttore 05005410001
Numero-L L60020 4761

Descrizione

Descrizione:

  • Listello magnetico con 9 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 1/4″.
  • Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola.
  • Chiavi bussola lunghe 1/4″ per impiego manuale e automatico (ISO 2725-Parte 3) della Wera per funzionamento automatico e manuale (non Impact) anche per avvitamenti in profondità e barre filettate sporgenti.
  • Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misuraper trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato.
  • Antiscivolo per afferrare facilmente anche con le mani oleose.
  • Con profilo esagonale e scanalatura per la sfera di fermo.
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o la testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.
  • Cricchetti con meccanismo a dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di richiamo, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.
  • Per viti esagonali e dadi.
  • Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

Vantaggi:

  • 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 1/4″
  • Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Chiavi a bussola lunghe attacco da ¼″ per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze

Fornitura:

  • Magnetic socket rail A Deep 1 socket set, 1/4″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMA Deep 1/4″ socket: 5x50 mm, 5.5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm; 1x 9600 Magnetic socket rail, 1/4″, empty: 30 x 270 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello