190 i Giravite isolato VDE a bussola esagonale, 7 x 125 mm

Codice art.: 05005310001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05005310001
    EAN / GTIN 4013288032508
    Codice del produttore 05005310001
    Numero-L L60020 626

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave a bussola VDE della Wera con impugnatura Kraftorm multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
    • Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
    • Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.
    • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

    Vantaggi:

    • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
    • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
    • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
    • Fosfatato allo zinco

    Fornitura:

    • 190 i VDE Insulated nutdriver, 7 x 125 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello