410 i VDE B Giravite adattatore a T isolato VDE per bussole da 3/8″, 3/8″ x 130 mm

Codice art.: 05005120001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05005120001
EAN / GTIN 4013288222664
Codice del produttore 05005120001
Numero-L L60020 4853

Descrizione

Descrizione:

  • La forma dell'impugnatura a T consente la trasmissione di coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate.
  • La geometria dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano, le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.
  • Grazie e ciò è garantita una ottimale ed ergonomica trasmissione della coppia.
  • Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione max.
  • ammessa di 1.000 Volt.
  • Solo per inserti bussola isolati VDE da 3/8″ e chiavi bussola Wera Zyklop isolate VDE della serie 8740, 8760, 8767, 8790.
  • L'impugnatura rivestita protegge anche le superfici delicate.

Vantaggi:

  • Giravite isolato VDE a T da 3/8″ per la trasmissione di elevate coppia di serraggio e allentamento
  • Impugnatura a T ergonomica a 2 componenti con incavature per le dita e una piacevole sensazione per una elevata trasmissione della coppia e un lavoro poco affaticante
  • Utensile isolato VDE testato singolarmente secondo IEC 60900 per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt
  • Soltanto con le bussole isolate VDE da 3/8″ e le chiavi bussola Zyklop Wera Serie 8740, 8760, 8767 e 8790

Fornitura:

  • 410 i VDE B VDE-insulated T-handle adapter screwdriver for 3/8″ sockets, 3/8″ x 130 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello