400 TX Indicatore di coppia, TX 20 x 4,0 Nm

Codice art.: 05005090001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05005090001
EAN / GTIN 4013288208811
Codice del produttore 05005090001
Numero-L L60020 4469

Descrizione

Descrizione:

  • Indicatore di coppia con impugnatura a T Wera a coppia fissa per viti TORX®.
  • Protezione anti-manomissione.
  • Al raggiungimento del valore di coppia pre-impostato scatta un meccanismo ben udibile e sensitivo che rende impossibile il superamento del valore stesso.
  • La maggior parte delle volte non serve alcun utensile aggiuntivo per allentare il serraggio anche quando la coppia di allentamento è più elevata della coppia pre-impostata (coppia di allentamento illimitata).
  • La forma dell'impugnatura si adatta perfettamente al palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.
  • Grazie a ciò viene garantita una trasmissione della forza ottimale ed ergonomica.

Vantaggi:

  • Impugnatura a T ideale per la trasmissione di coppie di serraggio e allentamento controllate
  • Avvitamenti senza errore grazie al meccanismo di frizione e alla perfetta trasmissione della coppia
  • Protezione anti-manomissione della coppia pre-impostata
  • Lama particolarmente resistente alla corrosione

Fornitura:

  • 400 TX Torque-indicator, TX 20 x 4.0 Nm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello