8790 B Bussola Zyklop isolata VDE, attacco da 3/8″, 13 x 46 mm

Codice art.: 05004957001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004957001
EAN / GTIN 4013288193001
Codice del produttore 05004957001
Numero-L L60020 3998

Descrizione

Descrizione:

  • Bussola isolata VDE 3/8″ con elevata sicurezza grazie al'isolamento interno giallo che diventa visibile in presenza di un eventuale danno dell isolamento VDE esterno rosso.
  • Utensile collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt

Vantaggi:

  • Utensile collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V
  • Elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con isolamento interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso
  • Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni

Fornitura:

  • 8790 B VDE Zyklop 3/8″ socket, insulated, 13 x 46 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello