8790 C Chiave a bussola Impaktor Deep, attacco da 1/2″, 19 x 83 mm

Codice art.: 05004836001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05004836001
    EAN / GTIN 4013288222008
    Codice del produttore 05004836001
    Numero-L L60020 4775

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave a bussola Impaktor lunga per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2″.
    • Versione per avvitamenti in profondità e barre filettate sporgenti.
    • La tecnologia Impaktor garantisce una più elevata longevità dell'utensile anche con estreme sollecitazioni.
    • Con Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
    • Con profilo esagonale e scanalatura con foro.
    • Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.
    • Per viti e dadi esagonali.

    Vantaggi:

    • Robuste chiavi a bussola Impaktor per esigenze estreme: per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2″
    • Chiavi bussola lunghe per avvitamenti in profondità, adatte anche per barre filettate sporgenti in spazi ristretti.
    • Profilo esagonale per avvitamenti precisi con elevata trasmissione di forza, con minor sollecitazione del profilo stesso
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
    • Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

    Fornitura:

    • 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive, 19 x 83 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello