8790 C Chiave a bussola Impaktor Deep, attacco da 1/2″, 13 x 83 mm

Codice art.: 05004830001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004830001
EAN / GTIN 4013288221926
Codice del produttore 05004830001
Numero-L L60020 4803

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bussola Impaktor lunga per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2″.
  • Versione per avvitamenti in profondità e barre filettate sporgenti.
  • La tecnologia Impaktor garantisce una più elevata longevità dell'utensile anche con estreme sollecitazioni.
  • Con Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • Con profilo esagonale e scanalatura con foro.
  • Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.
  • Per viti e dadi esagonali.

Vantaggi:

  • Robuste chiavi a bussola Impaktor per esigenze estreme: per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2″
  • Chiavi bussola lunghe per avvitamenti in profondità, adatte anche per barre filettate sporgenti in spazi ristretti.
  • Profilo esagonale per avvitamenti precisi con elevata trasmissione di forza, con minor sollecitazione del profilo stesso
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

Fornitura:

  • 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive, 13 x 83 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello