8790 HMC Deep Chiave a bussola, attacco da 1/2″, 15 x 83 mm

Codice art.: 05004555001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004555001
EAN / GTIN 4013288210616
Codice del produttore 05004555001
Numero-L L60020 4374

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bussola lunga ½″ per l'uso manuale e automatico (ISO 2725-Teil 3) con cavità per la sfera di fermo; per viti e dadi a testa esagonale esterna.
  • Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) anche nel caso di avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti.
  • Trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e indicazione della misura a grandi caratteri per trovare più facilmente la bussola adatta.
  • Antiscivolo per afferrare con facilità anche con le mani oleose.
  • Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.
  • Crichetti con meccanismo di dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di ripresa, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.

Vantaggi:

  • Chiavi a bussola lunghe per avvitamenti in profondità come anche aste filettate sporgenti in spazi ristretti
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
  • Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) con cavità per la sfera di fermo

Fornitura:

  • 8790 HMC Deep socket with 1/2″ drive, 15 x 83 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello