Belt B Deep 1 Kit chiavi a bussola, attacco da 3/8″, 9 pezzi

Codice art.: 05004545001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004545001
EAN / GTIN 4013288210555
Codice del produttore 05004545001
Numero-L L60020 4458

Descrizione

Descrizione:

  • Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 9 chiavi a bussola lunghe attacco da 3/8″ per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) in spazi ristretti.
  • Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo facile prelievo delle bussole.
  • Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle custodie.
  • Con striscia autoaderente per un facile fissaggio p.
  • es a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.
  • Chiavi a bussola lunghe attacco da 3/8″per l'uso manuale e automatico (ISO 2725-Teil 3) Wera per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente), per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti.
  • Trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e indicazione della misura a grandi caratteri per trovare più facilmente la bussola adatta.
  • Antiscivolo per afferrare con facilità anche con le mani oleose.
  • Con profilo esagonale e cavità per la sfera di fermo.
  • Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.
  • Crichetti con meccanismo di dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di ripresa, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.
  • Per viti e dadi a testa esagonale esterna.

Vantaggi:

  • 9-pezzi Serie bussole su robusto cinturino tessile 3/8″
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Chiavi a bussola lunghe attacco da 3/8″, per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • Belt B Deep 1 socket set, 3/8″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMB Deep 3/8″ socket: 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm; 1x Belt B (textile belt), 9 location, unloaded: 45 x 310 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello