Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, self-service, TX 10 x 154 mm

Codice art.: 05004431001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05004431001
    EAN / GTIN 4013288220950
    Codice del produttore 05004431001
    Numero-L L60020 4986

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama intercambiabile VDE per il sistema impugnatura Kraftform Kompakt / lame intercambiabili per un cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali.
    • Utensili collaudati singolarmente secondo IEC 60900.
    • Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.

    Vantaggi:

    • Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti TORX®
    • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
    • Attacco esagonale da 9 mm smussato
    • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
    • Per cambiare le lame in un batter d'occhio senza utensili ausiliari

    Fornitura:

    • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB, TX 10 x 154 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello