Wera 2go 2 XL Borsa porta-utensili, 2 pezzi

Codice art.: 05004357001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05004357001
    EAN / GTIN 4013288211491
    Codice del produttore 05004357001
    Numero-L L60020 4228

    Descrizione

    Descrizione:

    • La borsa porta utensili Wera 2go XL con compartimenti extra profondi è, con il suo sistema autoaderente e la sua compattezza, la soluzione ideale per un trasporto degli utensili individuale e comodo.
    • Le fasce autoaderenti interne ed esterne consentono una flessibilità estremamente elevata e sfruttamento dello spazio.
    • Ciò si adatta a una quantità incredibile di utensili dentro e alla borsa.
    • Wera 2go 2 è un bagaglio leggero, perché vengono presi solo gli utensili veramente necessari.
    • Il materiale robusto e indeformabile protegge gli utensili trasportati da danni e umidità e prolunga la durata della borsa porta utensili.
    • La tracolla con larga imbottitura scorrevole e la posizione aderente al corpo della borsa offrono un trasporto molto confortevole.
    • Durante il trasporto le mani restano libere.
    • Incluso 1 cestello Wera 2go 4 con separatore regolabile a piacimento per giravite e altri utensili.
    • E' possibile riporre tranquillamente fino a 4 cestelli.

    Vantaggi:

    • Borsa porta utensili Wera 2go 2 XL con compartimenti extra profondi per p.es. cestelli Wera 2go 4
    • Configurabile individualmente per la massima mobilità
    • Ideale anche per collegare altre borse o custodie Wera in tessuto con superfici autoaderenti a strappo
    • Si ripone e preleva facilmente
    • Mani libere durante il trasporto

    Fornitura:

    • Wera 2go 2 XL Tool Container, 2 pieces; 1x Wera 2go XL Container: 455 x 330 x 170 mm; 1x Wera 2go 6 Shoulder Strap: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello