8009 Zyklop Pocket Set 4, 27 pezzi

Codice art.: 05004285001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 05004285001
    EAN / GTIN 4013288227591
    Codice del produttore 05004285001

    Descrizione

    Descrizione:

    • Combinazione completa e salvaspazio cricchetto/giravite.
    • Cricchetto Zyklop compatto con alloggiamento inserti, tascabile.
    • Attacco magnetico diretto per inserti da 1/4″ e bussole da 3/8″.
    • Cambio utensile molto rapido grazie all'attacco non bloccabile.
    • La testa, bloccabile a 0°, 15° e 90° rende possibile l'impiego dell'utensile sia come cricchetto sia come giravite a cricchetto.
    • La dentatura fine con 72 denti consente un angolo di richiamo ridotto di soltanto 5°.
    • Ampio spettro di impiego grazie ai 12 inserti integrati.
    • La robusta meccanica del cricchetto garantisce coppie sufficienti.
    • Perfetta combinazione di cricchetto Zyklop con set giravite da 12 pezzi.
    • Il portainserti da 75 mm per inserti da 1/4″ può essere utilizzato come prolunga.
    • Incluse bussole nelle misure correnti.
    • In custodia tessile, adatta per l'aggancio al sistema Wera 2go.

    Vantaggi:

    • Zyklop Pocket Set da 27 pezzi con inserti, bussole, portainserti universale e prolunga
    • Cricchetto compatto Zyklop con alloggiamento inserti integrato
    • L'attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8″ in un giravite/cricchetto per inserti da 1/4″
    • Testa cricchetto ruotabile con 5 posizioni di blocco predefinite
    • Cricchetto reversibile a denti fini (72 denti) per un angolo di richiamo ridotto di soli 5°

    Fornitura:

    • 8009 Zyklop Pocket Set 4, 27 pieces; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 8794 SB Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 893/1/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 75 mm; 12x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 14x29 mm, 16x30 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm; 2x 800/1 BTZ bits: 0.8x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 840/1 BTZ bits: 4x25 mm, 6x25 mm; 2x 840/1 Z bits: 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello