8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 pezzi

Codice art.: 05004282001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004282001
EAN / GTIN 4013288221841
Codice del produttore 05004282001
Numero-L L60020 4949

Descrizione

Descrizione:

  • Cricchetto Zyklop compatto con alloggiamento inserti, per la tasca dei pantaloni.
  • Attacco diretto magnetico per inserti 1/4″ e bussole 3/8″.
  • Cambio utensile molto rapido grazie all'attacco non bloccabile.
  • La testa con blocco predefinito a 0°, 15° e 90° consente l'impiego come cricchetto e come giravite a cricchetto.
  • La dentatura fine con 72 denti garantisce un angolo di richiamo di solo 5°.
  • Grande spettro di applicazione grazie ai 12 inserti integrati.
  • La robusta meccanica del cricchetto asssicura sufficienti coppie.
  • Perfetta combinazione di un cricchetto Zyklop con una serie di giravite da 12 pezzi.

Vantaggi:

  • Cricchetto compatto Zyklop con alloggiamento inserti integrato
  • L'attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8″ in un giravite/cricchetto per inserti da 1/4″
  • Testa cricchetto ruotabile con 5 posizioni di blocco predefinite
  • Cricchetto reversibile a denti fini (72 denti) per un angolo di richiamo ridotto di soli 5°
  • Alloggiamento inserti girevole e imperdibile per un rapido prelievo una tenuta sicura degli inserti

Fornitura:

  • 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 pieces; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello