8767 C TORX® HF 3 Kit Zyklop di inserti-bussola, per viti TORX®, con funzione di ritegno, 9 pezzi

Codice art.: 05004212001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004212001
EAN / GTIN 4013288185471
Codice del produttore 05004212001
Numero-L L60020 4037

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di inserti a bussola TORX® con funzione di ritegno per avvitare in maniera confortevole e ridurre il pericolo che la vite cada durante l'avvicinamento al pezzo.

Vantaggi:

  • Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
  • Inserti a bussola (non impact) per avvitamenti manuali o con l'avvitatore
  • La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
  • Zigrinatura all'estremità posteriore della bussola per una maggiore maneggevolezza
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 8767 C TORX® HF 3 Zyklop bit socket set with 1/2″ drive, with holding function, 9 pieces; 9x 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello