• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Big Pack 1 Bici, 14 pezzi

Codice art.: 05004190001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004190001
EAN / GTIN 4013288220745
Codice del produttore 05004190001
Numero-L L60020 4874

Descrizione

Descrizione:

  • Trovare l'utensile giusto per molte viti di bicicletta: Assortimento giravite Allround con 7 giravite con impugnatura a T, 5 giravite Kraftform e 2 giravite scalpello con scudo
    Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro comodo, evitando calli e vesciche.
  • Zone dure dell'impugnatura per una elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono una elevata trasmissione della coppia.
  • Giravite a croce PH con Lasertip: la punta dei giravite Wera Lasertip viene irruvidita al microscopio utilizzando raggi laser.
  • Questa superficie ruvida letteralmente ″morde″ la testa della vite.
  • Lo scivolamento accidentale appartiene al passato.
  • trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misuraper trovare velocemente l'utensile adatto.
  • Impugnatura a T con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite ad esagono cavo sull'utensile.

Vantaggi:

  • Set di utensili per impieghi su biciclette
  • Con 7 giravite con impugnatura a T, 5 giravite Kraftform e 2 giravite scalpello con scudo
  • Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
  • Giravite impugnatura a T con funzione di ritegno sul lato lungo per trattenere saldamente la vite sull'utensile
  • Giravite a croce PH con punta Lasertip per una maggior tenuta nella testa della vite

Fornitura:

  • Bicycle Big Pack 1, 14 pieces; 2x 354 Screwdriver for hexagon socket screws: 2x75 mm, 2.5x75 mm; 5x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function: 3x100 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x200 mm, 8x200 mm; 1x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10 x 80 mm; 2x 467 TORX® HF T-handle screwdriver with holding function: TX 20x100 mm, TX 25x200 mm; 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello