• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Assortimento 11 Bici, 7 pezzi

Codice art.: 05004179001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004179001
EAN / GTIN 4013288220714
Codice del produttore 05004179001
Numero-L L60020 4808

Descrizione

Descrizione:

  • Stubby-Magazin per impieghi veloci sulla bici.
  • Impugnatura portainserti particolarmente piccola con attacco inserti corto per ambiti di difficile accesso.
  • Include 7 inserti in acciaio Inox, di cui 6 nell'alloggiamento dell'impugnatura e 1 nel portainserti.
  • L'impugnatura Kraftform a 2 componenti con la sua pratica combinazione di zone morbide e dure consente una presa salda e un lavoro sicuro.
  • trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misuraper trovare velocemente l'inserto adatto.

Vantaggi:

  • Forma Stubby corta compatta per lavori in spazi ristretti incl. 7 inserti
  • Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
  • Inserti in acciaio inox
  • Magazzino inserti imperdibile e girevole per un facile prelievo e sicura custodia degli inserti
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • Bicycle Set 11, 7 pieces; 1x 3851/1 TS bits, stainless: PH 1 x 25 mm; 2x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 3840/1 TS bits, stainless: 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello