8100 SA 10 Kit con cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/4″, in pollici, 28 pezzi

Codice art.: 05004020001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004020001
EAN / GTIN 4013288173904
Codice del produttore 05004020001
Numero-L L60020 3145

Descrizione

Descrizione:

  • Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio.
  • Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Vantaggi:

  • Forma snella con leva lunga
  • Angolo di richiamo di soli 4,7°
  • Facile inversione del senso della rotazione per mezzo del passante quadro reversibile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 8100 SA 10 Zyklop Metal Ratchet Set with push-through square, 1/4″ drive, imperial, 28 pieces; 1x 8003 A Zyklop Metal Ratchet with push-through square and 1/4″ drive: 1/4″ x 141 mm; 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 7/32″x25 mm, 1/4″x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello