8100 SA 9 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4″, in pollici, 28 pezzi

Codice art.: 05004019001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004019001
EAN / GTIN 4013288173843
Codice del produttore 05004019001
Numero-L L60020 3449

Descrizione

Descrizione:

  • Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio.
  • Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Vantaggi:

  • Testa cricchetto ruotabile con 5 posizioni di blocco predefinite
  • Dentatura fine con 72 denti
  • Angolo di richiamo ridotto di soli 5°
  • Manicotto flottante per velocizzare il lavoro
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 8100 SA 9 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4″ drive, imperial, 28 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 5/32″x50 mm, 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm, 1/4″x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello