Belt C 2 Kit Zyklop inserti-bussola per viti ad esagono cavo, attacco da 1/2″, con funzione di ritegno, 6 pezzi

Codice art.: 05003996001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003996001
EAN / GTIN 4013288204424
Codice del produttore 05003996001
Numero-L L60020 3902

Descrizione

Descrizione:

  • Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 6 inserti bussola in uno spazio ristretto.
  • Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.
  • Con il trova-utensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie.
  • Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare.
  • Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.
  • es.
  • a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Vantaggi:

  • 6-pezzi Serie bussole su robusto cinturino tessile, ½″
  • Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
  • Inserti bussola con funzione di ritegno viti
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Fornitura:

  • Belt C 2 Zyklop In-Hex-Plus bit socket set with holding function, 1/2″ drive, 6 pieces; 6x 8740 C HF Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 45 x 275 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello