• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Belt B 3 TORX® HF Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX®, attacco da 3/8″, con funzione di ritegno, 9 pezzi

Codice art.: 05003972001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003972001
EAN / GTIN 4013288194961
Codice del produttore 05003972001
Numero-L L60020 3680

Descrizione

Descrizione:

  • Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 9 inserti bussola in uno spazio ristretto.
  • Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.
  • Con il trova-utensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie.
  • Bussole particolarmente corte e stabili con i vantaggi della tenologia inserti Wera.
  • Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare.
  • Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.
  • es.
  • a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Vantaggi:

  • 9 pezzi, serie inserti bussola su robusto cinturino tessile, 3/8″
  • Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
  • Inserti bussola con funzione di ritegno viti
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Fornitura:

  • Belt B 3 TORX® HF Zyklop bit socket set with holding function, 3/8″ drive, 9 pieces; 9x 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x38.5 mm, TX 50x38.5 mm; 1x Belt B (textile belt), 9 location, unloaded: 45 x 310 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello