Belt B 2 Kit Zyklop inserti-bussola per viti ad esagono cavo, attacco da 3/8″, con funzione di ritegno, 8 pezzi

Codice art.: 05003971001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003971001
EAN / GTIN 4013288194954
Codice del produttore 05003971001
Numero-L L60020 3681

Descrizione

Descrizione:

  • Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 8 inserti bussola in uno spazio ristretto.
  • Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.
  • Con il trova-utensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie.
  • Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare.
  • Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.
  • es.
  • a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Vantaggi:

  • 8 pezzi, serie inserti bussola su robusto cinturino tessile, 3/8″
  • Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
  • Inserti bussola con funzione di ritegno viti
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Fornitura:

  • Belt B 2 Zyklop In-Hex-Plus bit socket set with holding function, 3/8″ drive, 8 pieces; 8x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 9x38.5 mm, 10x38.5 mm; 1x Belt B (textile belt), 8 location, unloaded: 45 x 275 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello