Belt B 1 Kit Zyklop chiavi a bussola, attacco da 3/8″, con funzione di ritegno, 10 pezzi

Codice art.: 05003970001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003970001
EAN / GTIN 4013288194947
Codice del produttore 05003970001
Numero-L L60020 4005

Descrizione

Descrizione:

  • Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 9 bussole più un utensile per l'estrazione di dadi, in uno spazio ristretto.
  • Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.
  • Con il trova-utensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie.
  • Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare.
  • Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.
  • es.
  • a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Vantaggi:

  • 10-pezzi Serie inserti-bussola 3/8″ su robusto cinturino tessile
  • Bussole con funzione di ritegno per viti/dadi
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Fornitura:

  • Belt B 1 Zyklop socket set with holding function, 3/8″ drive, 10 pieces; 9x 8790 HMB HF Zyklop socket with 3/8″ drive with holding function: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm; 1x Nut Extractor: 43 x 14 mm; 1x Belt B (textile belt), 9 location, unloaded: 45 x 310 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello