8740 C HF Zyklop Inserto-bussola, attacco da 1/2″, con funzione di ritegno, 5 x 140 mm

Codice art.: 05003841001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003841001
EAN / GTIN 4013288183491
Codice del produttore 05003841001
Numero-L L60020 3768

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto bussola con attacco 1/2″ e funzione di ritegno per avvitamenti particolarmente confortevoli con un rischio ridotto di perdita della vite mentre ci si avvicina al pezzo da lavorare.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

Vantaggi:

  • Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
  • La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza.
  • Cromo-vanadio, cromato opaco

Fornitura:

  • 8740 C HF Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function, 5 x 140 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello