8767 C HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/2″, con funzione di ritegno vite, TX 30 x 60 mm

Codice art.: 05003833001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003833001
EAN / GTIN 4013288183347
Codice del produttore 05003833001
Numero-L L60020 3631

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto bussola con attacco 1/2″ e funzione di ritegno per avvitamenti particolarmente confortevoli con un rischio ridotto di perdita della vite mentre ci si avvicina al pezzo da lavorare.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

Vantaggi:

  • Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
  • La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza.
  • Cromo-vanadio, cromato opaco

Fornitura:

  • 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function, TX 30 x 60 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello