8740 C HF Zyklop Inserto-bussola, attacco da 1/2″, con funzione di ritegno, 10 x 60 mm

Codice art.: 05003825001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05003825001
    EAN / GTIN 4013288183262
    Codice del produttore 05003825001
    Numero-L L60020 3573

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserto bussola con attacco 1/2″ e funzione di ritegno per avvitamenti particolarmente confortevoli con un rischio ridotto di perdita della vite mentre ci si avvicina al pezzo da lavorare.
    • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

    Vantaggi:

    • Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
    • La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
    • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza.
    • Cromo-vanadio, cromato opaco

    Fornitura:

    • 8740 C HF Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function, 10 x 60 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello