8100 SA 12 HF Kit con cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/4″, metrico, 13 pezzi

Codice art.: 05003756001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05003756001
    EAN / GTIN 4013288190987
    Codice del produttore 05003756001
    Numero-L L60020 3871

    Descrizione

    Descrizione:

    • Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio.
    • Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.
    • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

    Vantaggi:

    • Kit con cricchetto di 13 pz. in una robusta custodia in materiale tessile
    • Forma snella con leva lunga
    • Bussole con funzione di ritegno per viti/dadi
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
    • Può essere attaccata al sistema Wera 2go

    Fornitura:

    • 8100 SA 12 HF Zyklop Metal Ratchet Set with switch lever, 1/4″ drive, metric, 13 pieces; 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 1/4″ drive: 1/4″ x 141 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 9x 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4″ drive with holding function: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Nut Extractor: 43 x 14 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello