8790 HMB HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 3/8″, con funzione di ritegno, 13 x 29 mm

Codice art.: 05003747001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003747001
EAN / GTIN 4013288193988
Codice del produttore 05003747001
Numero-L L60020 3821

Descrizione

Descrizione:

  • Bussola Zyklop con attacco da 3/8″ e funzione di ritegno per avvitare in maniera confortevole e ridurre il pericolo che la vite cada durante l'avvicinamento al pezzo.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioniper trovare facilmente e rapidamente l'utensile giusto

Vantaggi:

  • Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
  • La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Cromo-vanadio, cromato opaco
  • Con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza

Fornitura:

  • 8790 HMB HF Zyklop socket with 3/8″ drive with holding function, 13 x 29 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello