8790 HMB HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 3/8″, con funzione di ritegno, 7 x 29 mm

Codice art.: 05003741001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05003741001
    EAN / GTIN 4013288193926
    Codice del produttore 05003741001
    Numero-L L60020 3985

    Descrizione

    Descrizione:

    • Bussola Zyklop con attacco da 3/8″ e funzione di ritegno per avvitare in maniera confortevole e ridurre il pericolo che la vite cada durante l'avvicinamento al pezzo.
    • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioniper trovare facilmente e rapidamente l'utensile giusto

    Vantaggi:

    • Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
    • La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
    • Cromo-vanadio, cromato opaco
    • Con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza

    Fornitura:

    • 8790 HMB HF Zyklop socket with 3/8″ drive with holding function, 7 x 29 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello