8790 HMA HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4″, con funzione di ritegno, 9 x 23 mm

Codice art.: 05003724001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003724001
EAN / GTIN 4013288185709
Codice del produttore 05003724001
Numero-L L60020 4099

Descrizione

Descrizione:

  • Bussola Zyklop con attacco da 1/4″ e funzione di ritegno per avvitare in maniera confortevole e ridurre il pericolo che la vite cada durante l'avvicinamento al pezzo.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioniper trovare facilmente e rapidamente l'utensile giusto.
  • Facile da impugnare anche con mani sporche di olio.
  • Con scanalatura per la sfera di fermo.
  • Per viti e dadi esagonali.
  • In cromo-vanadio, cromato opaco.

Vantaggi:

  • Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
  • La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Cromo-vanadio, cromato opaco
  • Con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza

Fornitura:

  • 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4″ drive with holding function, 9 x 23 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello