8790 HMA HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4″, con funzione di ritegno, 5.5 x 23 mm

Codice art.: 05003720001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05003720001
    EAN / GTIN 4013288185662
    Codice del produttore 05003720001
    Numero-L L60020 3758

    Descrizione

    Descrizione:

    • Bussola Zyklop con attacco da 1/4″ e funzione di ritegno per avvitare in maniera confortevole e ridurre il pericolo che la vite cada durante l'avvicinamento al pezzo.
    • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioniper trovare facilmente e rapidamente l'utensile giusto.
    • Facile da impugnare anche con mani sporche di olio.
    • Con scanalatura per la sfera di fermo.
    • Per viti e dadi esagonali.
    • In cromo-vanadio, cromato opaco.

    Vantaggi:

    • Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
    • La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
    • Cromo-vanadio, cromato opaco
    • Con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza

    Fornitura:

    • 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4″ drive with holding function, 5.5 x 23 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello