8100 SC 4 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2″, in pollici, 38 pezzi

Codice art.: 05003647001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003647001
EAN / GTIN 4013288121202
Codice del produttore 05003647001
Numero-L L60020 2585

Descrizione

Descrizione:

  • Kit Zyklop di 38 pz.
  • in una robusta valigetta in metallo: cricchetto Zyklop con attacco da 1/2″.
  • La dentatura fine con 72 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 5°.
  • La testa del cricchetto è orientabile ed è possibile bloccarla in ogni posizione grazie alla levetta posta su entrambi i lati.
  • È possibile lavorare con libertà di movimento, anche in spazi ristretti e difficilmente raggiungibili.
  • Le posizioni di blocco predefinite a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantiscono di lavorare in sicurezza senza che la testa del cricchetto scivoli.
  • Nella posizione a 0° il cricchetto, con un adattatore e un inserto, può essere utilizzato come un normale giravite.
  • La massa centrifuga accelera l'avvitamento.
  • L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante permettono una rotazione super rapida.
  • La forma dell'impugnatura Kraftform impedisce la formazione di bolle o calli.
  • I materiali utilizzati per l'impugnatura garantiscono un cambio della presa ultrarapido senza che vi sia il pericolo che la mano rimanga ″appiccicata″ all'impugnatura.
  • Le zone morbide, ″antiscivolo″ permettono una trasmissione di forze elevate senza perdite.
  • Per bussole quadre da 1/2″ e per adattatori da 1/2″ con attacco quadro, con sfera di fermo.
  • Con 18 bussole Zyklop in pollici, 2 prolunghe Zyklop con manicotto flottante, 1 prolunga Wobble, 1 impugnatura a T, 1 giunto cardanico, 1 adattatore con pinza a cambio rapido, 13 inserti.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Vantaggi:

  • Il Zyklop Speed è un campione nella velocità di rotazione
  • Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile
  • Kit di 38 pezzi in una robusta valigetta in metallo
  • Testa cricchetto ruotabile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 8100 SC 4 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2″ drive, imperial, 38 pieces; 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm; 18x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 3/8″x37 mm, 7/16″x37 mm, 1/2″x37 mm, 9/16″x37 mm, 19/32″x37 mm, 5/8″x37 mm, 11/16″x37 mm, 3/4″x37 mm, 25/32″x37 mm, 13/16″x37 mm, 7/8″x37 mm, 15/16″x37 mm, 31/32″x37 mm, 1″x40 mm, 1 1/16″x40 mm, 1 1/8″x40 mm, 1 3/16″x42 mm, 1 1/4″x42 mm; 1x 8789 C Zyklop sliding T-handle, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8795 C Zyklop universal joint, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8784 C2 Zyklop bit adaptor, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 1x 8796 SC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, short, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8796 LC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 855/2 Z bits: PZ 3 x 32 mm; 1x 851/2 Z bits: PH 3 x 32 mm; 7x 867/2 Z TORX® bits: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm, 7/32″x30 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello