8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2″, 13 x 37 mm

Codice art.: 05003604001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05003604001
    EAN / GTIN 4013288120663
    Codice del produttore 05003604001
    Numero-L L60020 3636

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiavi bussola per impiego manuale ed automatico (ISO 2725-Parte 3) della Wera consentono l'impiego manuale ed automatico.
    • Con trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misuraper trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.
    • Estremità zigrinata per una facile maneggevolezza, anche con le mani unte.
    • Con scanalatura per la sfera di fermo.
    • Per viti e dadi esagonali.
    • In cromo vanadio opaco.

    Vantaggi:

    • Inserti a bussola Zyklop da 1/2″
    • Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)
    • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
    • Con scanalatura per la sfera di fermo
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

    Fornitura:

    • 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive, 13 x 37 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello