• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

8790 HMB Chiave a bussola Zyklop, attacco da 3/8″, 6 x 29 mm

Codice art.: 05003551001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003551001
EAN / GTIN 4013288120311
Codice del produttore 05003551001
Numero-L L60020 2519

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi bussola per impiego manuale ed automatico (ISO 2725-Parte 3) della Wera consentono l'impiego manuale ed automatico.
  • Con trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misuraper trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.
  • Estremità zigrinata per una facile maneggevolezza, anche con le mani unte.
  • Con scanalatura per la sfera di fermo.
  • Per viti e dadi esagonali.
  • In cromo vanadio opaco.

Vantaggi:

  • Inserti a bussola Zyklop da 3/8″
  • Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)
  • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
  • Con scanalatura per la sfera di fermo
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket, 6 x 29 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello