8755 A Zyklop inserto-bussola Pozidriv, attacco da 1/4″, PZ 2 x 28 mm

Codice art.: 05003354001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003354001
EAN / GTIN 4013288187291
Codice del produttore 05003354001
Numero-L L60020 4164

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto a bussola con attacco da 1/4″.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioniper trovare facilmente e rapidamente l'utensile giusto.

Vantaggi:

  • Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza.
  • Cromo-vanadio, cromato opaco

Fornitura:

  • 8755 A Pozidriv Zyklop bit socket, 1/4″ drive, PZ 2 x 28 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello