8740 A HF 1 Kit Zyklop inserti-bussola, attacco da 1/4″, per viti ad esagono cavo, con funzione di ritegno, 5 pezzi

Codice art.: 05003345001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003345001
EAN / GTIN 4013288191007
Codice del produttore 05003345001
Numero-L L60020 3709

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di inserti a bussola ad esagono cavo con funzione di ritegno per avvitare in maniera confortevole e ridurre il pericolo che la vite cada durante l'avvicinamento al pezzo.

Vantaggi:

  • Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
  • Inserti a bussola (non impact) per avvitamenti manuali o con l'avvitatore
  • La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Zigrinatura all'estremità posteriore della bussola per una maggiore maneggevolezza

Fornitura:

  • 8740 A HF 1 Zyklop bit socket set with holding function, 1/4″ drive, 5 pieces; 5x 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello