87 Lama combinata, TX 7 x TX 9 x 175 mm

Codice art.: 05002968001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05002968001
    EAN / GTIN 4013288000637
    Codice del produttore 05002968001
    Numero-L L60020 30

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama combinata per impugnature Vario.
    • Le lame doppie sono realizzate nello stesso materiale pregiato degli inserti, garantendone così una lunga durata.
    • La punta Black Point della Wera si accoppia perfettamente con la vite e la protegge dalla corrosione.

    Vantaggi:

    • Lama combinata TORX®/TORX® per porta-inserti Vario
    • In materiale esagonale nichelato opaco, 6 mm
    • La punta Black Point offre precisione di accoppiamento con ottimizzata protezione anticorrosiva
    • Due dimensioni per una sola lama

    Fornitura:

    • 87 Combination blade for TORX® screws, TX 7 x TX 9 x 175 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello