80 RA Vario Impugnatura a cricchetto, 6 x 115 mm

Codice art.: 05002901001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05002901001
EAN / GTIN 4013288156242
Codice del produttore 05002901001
Numero-L L60020 2386

Descrizione

Descrizione:

  • Cricchetto a dentatura fine con un angolo di richiamo ridotto, anello per invertire la rotazione (a destra, bloccato, a sinistra), coppia massima fino a 50 newton metri; attacco esagonale femmina da 6 mm.
  • Impugnatura Kraftform Plus, per lavorare in maniera rapida ed ergonomica, evitando la formazione di calli o bolle.
  • Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.

Vantaggi:

  • Giravite a cricchetto Vario per lame Vario da 6 mm della Wera
  • Non adatto per inserti con codolo esagonale da 1/4″
  • Cricchetto a dentatura fine per un angolo di richiamo ridotto
  • Anelllo per invertire la rotazione (a destra, bloccato, a sinistra)
  • Coppia massima fino a 50 Nm

Fornitura:

  • 80 RA Vario Ratchet screwdriver, 6 x 115 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello