Presa magnetica 55 mm esagono esterno 1/4″ E6.3 8.0 mm

Codice art.: 04633
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 04633
EAN / GTIN 4010995046330
Codice del produttore 04633
Numero-L L60070 1481

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3
  • Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale
  • Impiego: Per trattenere le viti in sicurezza
  • Vantaggi: Con forte magnete permanente
  • Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato
  • Per applicazioni universali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello