Nastro di circonferenza ″Pimeter″, ss ø 300 - 700mm

Codice art.: 0458203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0458203
EAN / GTIN 4029713264864
Codice del produttore 0458203
Numero-L L40510 2491

Descrizione

Esecuzione:

  • Standard di fabbrica
  • Nonio 0,1 mm
  • Scala graduata principale 1 mm

Descrizione:

Metro a nastro in acciaio per circonferenza e diametro, realizzato in acciaio inossidabile a molla. Per circonferenza 940-2200mm e per diametro 300-700mm. Graduazione 1mm, verniero 0,1mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Fascetta elastica in acciaio inox

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello