• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bordo dritto con bordo smussato, chr. con mm.grad 1500mm

Codice art.: 0455438
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 0455438
EAN / GTIN 4029713026899
Codice del produttore 0455438
Numero-L L40510 1926

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale
  • Finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • La scala graduata inizia direttamente sull'estremità del righello, l'altra estremità ha un'estremità protettiva di 10 mm

Descrizione:

Righello in acciaio con sfaccettatura, con scala in mm. In acciaio speciale, cromato opaco. Inizio scala al bordo anteriore, 1 guardia fine 10 mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza: 1500 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello